CV-2090K スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業) 61003835

スタビライザーキット

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーホンダ 主な適合純正品番(スタビライザーブッシュ)51314-S47-000・(ナット)90362-SF1-003・(ワッシャー)51313-S47-J00・(カラー・大)51312-S47-000・(カラー・小)51311-S47-000・(スタビライザーボルト)90112-S47-000 注文コード61003835 品番CV-2090K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品はメーカー・適合車種・主な適合純正品番など12種類から選べます 他の種類を見る

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

主な適合純正品番
(スタビライザーブッシュ)51314-S47-000
・(ナット)90362-SF1-003
・(ワッシャー)51313-S47-J00
・(カラー・大)51312-S47-000
・(カラー・小)51311-S47-000
・(スタビライザーボルト)90112-S47-000
メーカーホンダ 主な適合車種ステップワゴン
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※1台につき、2セット使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
車の整備
製造業

取り付けはこれからですが発送が早く助かりました。
次回もリピートしたいと思います。

対象商品:
28542299
2023-01-25
用途:
フロント足回り点検時
製造業

単品で注文するよりセットになっていますので、手間が省けて楽に注文出来る所が良い所ですね。あと、セットになっている皿が結構錆びますので、それも新品になって気持ち良いです。良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40269756
2022-05-06
用途:
自動車のメンテナンス
祐宝丸 様

自動車の消耗部品として強度や耐久性共に優れており最も扱いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
60765118
2022-07-19
用途:
愛車の整備作業にて使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

日産オッティH92Wのユーザ車検整備のため購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40269756
2022-05-26
用途:
車検時
有限会社川上自動車 様

プロボックス サクシ−ドに使用 社外ですが純正よりいいかもしれません

対象商品:
40269756
2021-12-25
用途:
ポルテNNP11 交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

スタビライザーのゴムの、ひび割れと劣化により交換部品を注文しました。部品点数が多いですがセットとなっているので、ひとつひとつ注文する手間が省けて助かりました。商品は大野ゴムさんの物なので品質は間違いないです。一台分(左右)は2セット必要です、注文の際はご注意ください。

2人が参考にしています
対象商品:
40269756
2021-11-30
用途:
約10万キロ走行でガタガタ
昭和電子産業株式会社 様

異音が発生した為、此方を交換したところ見事に収まりました。
価格も安価でお勧め出来ます。

対象商品:
60765118
2020-09-13
用途:
EKワゴンのメンテナンス

純正部品より安く買えて満足です。スタビライザーゴム左右同時交換必須です。2セット販売すれば良いのにと思いますね。初めて自分で分解交換しましたが、超簡単でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする