DH-1170 ホースジョイント OHNO(大野ゴム工業) 61005147

ホースジョイント

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61005147品番DH-1170
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカーダイハツ主な適合車種ムーブ主な適合純正品番16291-97215・16291-97215-000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40273414
2018-10-08
用途: 車のメンテナンス時
矢野左官工業建設業・工事業

初代コペンの水回りホース全交換時に使用しています。この部品はコペンの弱点の一つと本で読んだので新品にしました。外したジョイントは腐食してましたので交換して正解でした。

対象商品 : 40273396
2018-04-23
用途: テリオスキッドの冷却水を車内暖房用の分岐に使いました。
タケヤ ファーム農・林・水産業

土曜日の夜にネットで注文して、月曜日の夕方に届きました。
週末にも関わらず到着の速さに驚きました。
破損した部品はジュシ製だったが購入した部品は丈夫な金属製で何の問題も無くスム-ズに取り付けることが出来て大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40273396
2017-08-15
用途: 自動車修理
運輸・通信業

H14年式ダイハツMAXのヒータージョイントとして使用しました。ピッタリ合い助かりました。

対象商品 : 40273396
2015-06-19
用途: トヨタデュエットの冷却系

ほとんど、純正品と変わらず、最高です、モノタロウさん、ありがとう、適合品ささがすののも、たのしいて゛すね。

対象商品 : 61005147
2017-04-20
用途: ラジエターブリーザーバイパスの為(

径を測ってもらったが違いました。主管直径15.7mm→実測14mm・支管7.4mm→実測7.6mm 主管がホースに対して緩くて使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 61005147
2016-03-01
用途: 自動車整備
有限会社 カースポットビュー

まあこんなもんでしょう

対象商品 : 40273423
2014-05-29
用途: 気体のバイパス部品
有限会社吉原モータース

出来合いの製品にこのような物があるのは便利である いろいろなサイズがあるともっとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする