ステンスイベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61006084 品番15-724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(kg)80 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)5 寸法L(mm)59 寸法L1(mm)14 寸法D(mm)5 寸法B(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61006084 15-724 00391898 15-724 ステンスイベル アイアイ ステンスイベル アイアイ 1個 839 税込923 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする