アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの スイベル・サルカン
ステンスイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61006111
品番
15-727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
290
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
9
寸法L(mm)
101
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
22