※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm

(75件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61006276 品番 -
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1〜3mm)には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)3 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09650085
2024-04-13
用途:
整備作業全般
矢崎農園 様 (農・林・水産業)

近年円安やウクライナ情勢の影響でいろいろなものが値上がりしていますが他社と比べるとかなりリーズナブルに購入できました
もちろん品質は問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
09649683
2022-11-13
用途:
芯材として
株式会社S MODEL WORKS 様 (製造業)

注文時に長さ指定できるので、サイズ通りで加工(切断)無しで使えて便利でした。

2人が参考にしています
対象商品:
09650532
2022-05-04
用途:
愛犬の冷感プレートの作成に使用
医療・福祉・介護関連業

再購入です。ウレタンをくりぬいて保冷剤を入れる場所を作り、その上にこのアルミ切板を乗せて冷感プレートを作成しました。アルミは熱伝導が良いので暑がりの愛犬がこの上に伏せます。暑い時はこの上で寝ています。大型犬なのでキャリー用のクレートの下敷きに今回は購入しました。正確な寸法で裁断して綺麗に梱包して送ってくれます。両面に保護フィルムが貼られているので今回はこのまま使用してみます。

2人が参考にしています
対象商品:
09649683
2022-07-12
用途:
自動車
建設業・工事業

今回、自動車のステーとして購入しました。3ミリ厚のアルミ板は、なかなか自分では切断出来ないので、カットしてあるのは、とても助かりました。とても良い物ですし、カットの寸法もバッチリですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09649787
2022-04-17
用途:
カヤックのラダー作成
株式会社ソルマル 様 (サービス業)

ラダーが折れてしまい、手前で作ることにしました。強度があり、また加工しやすい程度の厚さを選びました。商品が豊富だったために、選ぶ選択肢が増え、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
61006355
2022-02-19
用途:
型押しの土台に使っています
教育・研究機関

きちんとした寸法で仕上がっており、表面状態も良く、とても満足しています。

対象商品:
61006583
2021-04-21
用途:
治具の製作
合同会社スピードラボ 様 (サービス業)

治具を製作する為に購入しました。
必要な大きさにカットしていただけるのは助かります。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
治具の材料

サイズが豊富で、カットも可能
他で購入するよりかなり安く購入できました
商品もサイズ誤差ほぼなし、保護フィルム付で満足いくものでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3684:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする