※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ10mm

(15件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61006802 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

材質アルミ(A2017) 幅(mm)15〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)10 公差(mm)0〜+1 用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20〜0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5〜4.5、Mn(マンガン)/0.4〜1.0、Mg(マグネシウム)/0.4〜0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61007012
2025-02-28
用途:
バイクのパーツ
製造業

加工に特に問題はありませんでした。
いろいろなパーツ作製に利用したいと思います。

対象商品:
09634326
2022-03-24
用途:
車のパーツ

オーダーでも早く届きました。
ウイングのマウントベースとして使用ですが、加工精度もよく、取り付けも簡単に出来ました。

対象商品:
61006906
2022-05-16
用途:
オートバイにパーツを付ける板として
製造業

表面仕上げもきれいで加工もし易く品質は良いと思う。

対象商品:
61006906
2020-05-03
用途:
バイクのブレーキキャリパーサポートの自作用に

バイクのブレーキキャリパーサポートの自作に使用。
適度なサイズに切って出荷してくれるので助かります。

対象商品:
61007012
2020-01-27
用途:
ブラケット等製作用

細かく寸法を指定できるので、無駄が無くていいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61006994
2019-11-25
用途:
オートバイ部品製作

モノタロウさんでの素材購入は寸法指定できるので切削する材料の無駄が少なく有難いです。

対象商品:
61007125
2019-02-19
用途:
箔押版を固定する材料として

耐久力に優れ、長時間の使用にも耐えます。非常に有り難いです。

対象商品:
09634651
2018-09-18
用途:
工作機械の治具

材料屋に買いに行く手間が省けて助かりました。
平面度が必要だったのですが、ほぼ満足いくものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする