大見工業
大見工業の 切断
大見工業の 切断機用カッター(チップソー)
F1カッター 鉄斬り一番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61008491
品番
F180DX
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
34
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応