大見工業
大見工業の 切断
大見工業の 切断機用カッター(チップソー)
マルチエコカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61008516
品番
F110N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
112
刃数
22
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
トラスコ品番
438-5624
質量(g)
73.7