大見工業
大見工業の 切断
大見工業の ダイヤモンドカッター
コンクリート用溶着ダイヤカットソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61008814
品番
DDC-125
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
22/20/16
トラスコ品番
756-5704
質量(g)
120
適合材
コンクリート
ダイヤ層幅(mm)
4.5