MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009207 MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009207 MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009207

エアコンボードアンカー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード61009207 品番MA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大幅スピードアップ!かんたん3ステップ施工!
9.5mm、12.5mm厚せっこうボード施工OK!

ドリル径(Φmm)9 表面処理三価クロメートメッキ 引張強度(kN[kgf])【12.5mm厚使用時】(最大)0.67[68]、【9.5mm厚使用時】(最大)0.55[56] ねじサイズM4×45 トラスコ品番855-8720

商品説明動画

エアコン ボード アンカー MA-1
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61009191
2023-07-28
用途:
浴室のシャワーを掛ける金具が緩んだので補強した。
有限会社小山工業 様

低価格のビスなので他の商品のついでに頼んだら、先行して単品で届いたので、申し訳ない気持ちで一杯です。

対象商品:
61009191
2023-02-21
用途:
石膏ボードにネジを効かせるため
ふじみ野市立産業文化センター 様 (その他業種)

ボードの打ち位置が悪かったせいもあるが、ギリギリの下穴に本体を通すときにハンマーを
利用したら、本体が捻じれ曲がってしまい使えなくなったので、新しいもので対応した。
本体がとても柔らかい気がする。

対象商品:
61009191
2021-07-13
用途:
石膏ボードへの器具取付け
その他業種

最初は全体が長すぎるのではと思いましたが、背面から石膏ボードを押さえる部分が長くなり強度的に非常に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61009191
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。簡単に使えました。

対象商品:
61009191
2020-01-28
用途:
エアコン工事
株式会社京橋堂 様

ねじ頭が大きいので固定金属板が止めやすく重宝しています

対象商品:
61009191
2018-08-01
用途:
内機の取り付け

セールだったから買ってみた。下穴を開けるのが面倒な気がする。Φ9の下穴だと少し大きめと思ったけど,位置合わせを考えるとこれでいいのね。プラスターボードだったら先っちょがドリルになっているらくらくボードアンカーの方がいい気がするけど,あっちは高いのよね。

対象商品:
61009191
2018-07-16
用途:
エアコンの設置に
建設業・工事業

エアコンの設置のために購入しました。プラスチックの四つ割りタイプよりも安心できると思います

1人が参考にしています
対象商品:
61009191
2022-07-26
用途:
エアコン取り付け
建設業・工事業

シッカリ取り付けできた また使い切ったら再購入させていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする