フローバル
フローバルの 汎用管継手
フローバルの くい込み管継手・インサート管継手
ブレードロック(オール黄銅製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61010189
品番
TBC-0206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
トラスコ品番
836-5009
全長(mm)
41.5
質量(g)
81.9
呼び径
1/4
使用圧力
使用するブレードホースに準じる
使用流体
水、空気
二面幅(mm)
21
流体温度(℃)
使用するブレードホースに準じる
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。
※ホースの端は直角に切断してください。
※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。
※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。
※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。