画像準備中

ブレードロック(オール黄銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61010313 品番TBC-0415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

トラスコ品番836-5022 全長(mm)48 質量(g)135.5 呼び径1/2 使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 二面幅(mm)30 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。
※ホースの端は直角に切断してください。
※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。
※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。
※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする