TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256

TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256 TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256 TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256 TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256 TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256 TMGG46E 台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS) TOTO 61014256

台付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61014256 品番TMGG46E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合場所浴室 使用地区一般 仕様エアイン、心々85mm、逆止弁 材質(ホース)樹脂 シャワー種類スプレー(節水)
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする