※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)13 定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57 注文コード61014305 品番VTXL-10/3-PE-13P
参考基準価格(税別)¥14,387 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は極数・定格通電電流など684種類から選べます 他の種類を見る
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 緑(アース端子) 定格絶縁電圧(V)1,000 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811) 使用温湿度範囲【周囲温度】-25〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45〜85% 定格インパルス耐電圧(kV)6〜8 定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57 結線方式スプリングロック 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000 極数(P)13 使用端子台VTX-10/3-PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする