※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
69
定格通電電流(A)
9 / 17 / 24 / 32 / 57
注文コード
61014865
品番
VTXL-10/3-PE-69P
参考基準価格(税別)
¥72,438
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格通電電流
など
684
種類から選べます
他の種類を見る
材質
絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状
1段
色
緑(アース端子)
定格絶縁電圧(V)
1,000
温度上昇
導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格
JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)
使用温湿度範囲
【周囲温度】-25〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45〜85%
定格インパルス耐電圧(kV)
6〜8
定格通電電流(A)
9 / 17 / 24 / 32 / 57
結線方式
スプリングロック
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)
【商用周波耐電圧】3000
極数(P)
69
使用端子台
VTX-10/3-PE