曜日別特売
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704

※タイベックの顕微鏡写真(提供:デュポン社)

- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
- 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ 61017704
モノタロウ

防護服 タイベック(R)製 白

(107件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード61017704品番-
お一人様 50点まで
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。

用途
油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
サイズLL種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性適応身長(cm)170~188適応胸囲(cm)92~112
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気に近づけないこと。
※洗濯不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 粉塵のある現場での作業
U_TEC建設業・工事業

予想どおりの使い勝手でした。非常に汚い現場でしたが、防塵性にもすぐれ問題無く作業することが出来ました。即納だったので特に助かりました。

2025-11-06
用途: 機械メンテナンス作業時
製造業

機械のメンテナンス時に使用しています。
何度か使っていますが、動きやすく破れた事もないので重宝しています。
これの上からヘルメットをかぶるのは難しいです。

2026-01-28
用途: 特に汚い現場での作業
U_TEC建設業・工事業

防塵性や耐水性にもすぐれ、とても役立ちました。即納可能でしたのでとても助かりました。

2025-09-10
用途: 塗装作業
個人のお客様

数年リピートしています。
品も良いのですが
4枚に1枚程の確率でファスナー上部(首元)の留め具の処理が甘く
使用者の首にチクチク当たるモノが発生しています。
手首のゴムも同確率程度で縫製があまく
外れてきます。

2024-12-11
用途: 畜舎の清掃管理

畜舎や堆肥舎での作業時に使用。タイベック製なので、防水、撥水作用があり他の商品より安くても充分機能を発揮します。使い捨てなので、価格も重要なファクター。

2025-02-11
用途: 鶏舎内作業
製造業

購入を3着としましたが、5着セットや10着セットがあると助かります。
着用感はバッチリでした!

1が参考にしています
2024-10-29
用途: ブラスト彫刻作業の時に着用

作業時の砂が入りにくい為重宝しています。破れやすいので、もう少し丈夫だといいのですが。

2024-10-18
用途: クリーンルーム

ゴワゴワとした製品で無く着心地が良い。少々薄い感じが気に成る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする