HF7-12(250) 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) 新神戸電機 61017914

 

HF7-12(250) 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) 新神戸電機 61017914 HF7-12(250) 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) 新神戸電機 61017914

小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61017914 品番HF7-12(250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンバイユース用高率放電タイプ蓄電池です。
負荷時間の目安は0.1〜1時間です。
HVシリーズの約1.7倍のトリクル期待寿命

用途UPS、防災・防犯システム等 長さ(mm)151 幅(mm)65 質量(kg)(液入り)約2.7 定格電圧(V)12 端子形状FASTON TAB No.250 総高さ(mm)100 バッテリー容量(Ah)7(20時間率) 箱高(mm)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※小型制御弁式鉛蓄電池を使用する前に、必ず蓄電池の取扱説明書または注意書きをお読みください。
※誤使用すると蓄電池を漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させたりする原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする