新神戸電機
新神戸電機の 電源(制御機器)
新神戸電機の 無停電電源装置(UPS)
新神戸電機の 無停電電源装置(UPS)本体
小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61017941
品番
HF28-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンバイユース用高率放電タイプ蓄電池です。
負荷時間の目安は0.1〜1時間です。
HVシリーズの約1.7倍のトリクル期待寿命
用途
UPS、防災・防犯システム等
長さ(mm)
166
幅(mm)
125
質量(kg)
(液入り)約9.4
定格電圧(V)
12
総高さ(mm)
175
バッテリー容量(Ah)
28(20時間率)
箱高(mm)
175
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※小型制御弁式鉛蓄電池を使用する前に、必ず蓄電池の取扱説明書または注意書きをお読みください。
※誤使用すると蓄電池を漏液、発熱、爆発させたり、人身を損傷させたりする原因になることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500