※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
23
定格通電電流(A)
24 / 32 / 41 / 57 / 76
注文コード
61018785
品番
VTXL-16/2-23P
参考基準価格(税別)
¥11,358
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格通電電流
など
684
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
取付ピッチ
330
定格絶縁電圧(V)
1,000
端子台
端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
定格通電電流(A)
24 / 32 / 41 / 57 / 76
結線方式
スプリングロック
レール長さ(mm)
340
構成部品
【中間板】VTX-16/2 / 【側板】VTX-16/2E・VTX-16/2E1 / 【記名板】AM-10 / 【レール】DAV4 / 【止め金具】GTY34
極数(P)
23
使用端子台
VTX-16/2