※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格通電電流(A)24 / 32 / 41 / 57 / 76 注文コード61019081 品番VTXL-16/2-52P
参考基準価格(税別)¥24,523 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は極数・定格通電電流など684種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 定格絶縁電圧(V)1,000 端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm) 定格通電電流(A)24 / 32 / 41 / 57 / 76 結線方式スプリングロック 構成部品【中間板】VTX-16/2 / 【側板】VTX-16/2E・VTX-16/2E1 / 【記名板】AM-10 / 【レール】DAV4 / 【止め金具】GTY34 使用端子台VTX-16/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする