SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020114
品番
2336027D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
モーター、シリンダーを冷却するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂
羽根枚数
10枚
ねじ寸法(mm)
M4×0.7×20長ネジ+ナット
外径×内径×厚さ(mm)
約96×8×約18