あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022765
品番
D-25SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
エーワンDタイプ共通 つけかえ用パーツ。
アウトドアチックな迷彩仕様の魚網
追い込み捕獲に便利なフラットヘッド
網サイズ:幅25x深さ約20cm、網目:約2mm
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約40
寸法(cm)
24.5×30×2
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:22
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません