伸縮三角型手玉網ステンカバー付(日本製) 10本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード61024375 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

日本製の伸縮式魚網(手玉網)
網の上部はステンレスの保護カバー付
川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。

材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約230 寸法(cm)28×67.3(85.5)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:23
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする