あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
魚網 伸縮/丸型 10本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
61024515
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
日本製の丈夫な魚網
伸縮タイプ
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質
網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)
約430
寸法(cm)
30×120(190)×2.5
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:25
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。