ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61025075 品番K10A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,500

革新的なホットプレートの登場です。
BALMUDA The Plate Proは、6.6mm厚の3層クラッドプレートと正確な温度制御により、さまざまな料理をプロの味わいに焼きあげます。
絶妙な焼き加減のステーキや、本場のお好み焼き、憧れのクレープまで。バルミューダだけのライブキッチン体験をお届けします。
常識を覆す厚み。6.6mmクラッドプレート。今までにない厚みのプレートが高い蓄熱性を実現。食材を置いても温度が低下せず、均一で理想的な火入れが可能です。
プロの焼きあがりを叶える正確な温度制御。設定温度を正確にコントロールし、おいしく焼ける温度を維持。難しいステーキの焼き加減も、望み通りに仕上がります。
本体はサッと拭くだけ、プレートは金たわしで洗うことが可能。シンプルなので、キッチンやダイニングに馴染みます。

セット内容本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約5.2(クラッドプレート含む) ブラック 消費電力(W)1120 最高温度(℃)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(クラッドプレート含む)【プレート】380×245×25 電源コード(m)約3.0 機能オートオフ 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間お買い上げ日から1年間 温度設定160℃/180℃/200℃/220℃(4段階) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61025075 K10A-BK 61038707 K10A-BK バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダ バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダ 1個 44,990 税込49,489 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする