曜日別特売
AA-8SK10-700-IMB インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-8SK10-700-IMB インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026439
AA-8SK10-700-IMB インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026439
AA-8SK10-700-IMB インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026439

インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量1台注文コード61026439品番AA-8SK10-700-IMB
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。

用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約34.9ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
注意
※インパクトスリーブは鋼管
※基礎ブロック□400×400のコア穴の深さを350mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする