FAA-8U15-700-IMB(W) インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール 61026579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAA-8U15-700-IMB(W) インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール 61026579
FAA-8U15-700-IMB(W) インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール 61026579
FAA-8U15-700-IMB(W) インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式 サンポール 61026579

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様 スチール製 Φ76.3 W1500 固定式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
白(W)
内容量1台注文コード61026579品番FAA-8U15-700-IMB(W)
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ。杭基礎方式で施工時間を短縮。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
人力で持ち運びが可能な機材で、スピーディー且つ狭い工事占有スペースでの施工が可能。幅員の狭い場所など、基礎施工が困難な設置環境に最適です。

用途
店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など
仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール形状固定式幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約33.1白(W)タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
注意
※杭基礎別途
※Φ76.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(140)や無収縮モルタル 厚盛くんとご使用ください!(付属しておりませんので別途ご購入下さい)
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする