※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61026615
品番
FPA-12U4-F00-HC(Y)
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。
用途
県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。
種別
HC種対応
材質
鋼管 STK400
形状
固定式(埋込 400)
質量(kg)
約14.8
色
黄(Y)
タイプ
フックなし(F00)
寸法(Φ×高さH)(mm)
114.3(t4.5)×850
仕上
焼付塗装
注意
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません