RB-SESK4-HC インパクトボラード 基礎式 ゴム製 Φ140 差込式カギ付 HC種対応品 サンポール 61026789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-SESK4-HC インパクトボラード 基礎式 ゴム製 Φ140 差込式カギ付 HC種対応品 サンポール 61026789
RB-SESK4-HC インパクトボラード 基礎式 ゴム製 Φ140 差込式カギ付 HC種対応品 サンポール 61026789
RB-SESK4-HC インパクトボラード 基礎式 ゴム製 Φ140 差込式カギ付 HC種対応品 サンポール 61026789

インパクトボラード 基礎式 ゴム製 Φ140 差込式カギ付 HC種対応品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1本注文コード61026789品番RB-SESK4-HC
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップしたHC種対応型(実車衝突実験済)。汎用性の高い基礎施工タイプ。
歩行者や自転車に優しいゴム製カバー付きです。 歩行者や自転車が接触した際の安全性に配慮した設計です。
弾性のあるゴムではありません。

用途
県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。
種別HC種対応材質鋼管+合成ゴム形状差込式カギ付(埋込 400)質量(kg)約26ルーツブラウンタイプ衝突対応型寸法(Φ×高さH)(mm)140×855仕上弾性ウレタン塗装
注意
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする