※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYPS83A-15 ハイパーボラード ステンレス製 横型W1500(土中式杭基礎)タイプ 固定式 帝金 61027279 HYPS83A-15 ハイパーボラード ステンレス製 横型W1500(土中式杭基礎)タイプ 固定式 帝金 61027279

ハイパーボラード ステンレス製 横型W1500(土中式杭基礎)タイプ 固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61027279 品番HYPS83A-15
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

材質ステンレス製(支柱カバー) 形状横型・コの字型 質量(kg)45.4 ステンレスヘアーライン サイズ支柱カバー Φ76.3×t3 W1500 H700 タイプ土中式杭基礎タイプ 仕上ヘアライン 施工内容固定式
注意
※スリーブパイル仕様(土中式杭 基礎)はコンクリート独立基礎に比べて車両衝突時に粘り強く抵抗する為、障害物がない場所ではスリーブパイル仕様(土中式杭基礎)を推奨しています。
※スリーブパイル込み
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする