HYP-06A ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式 帝金 61027568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYP-06A ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式 帝金 61027568
HYP-06A ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式 帝金 61027568
HYP-06A ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式 帝金 61027568
HYP-06A ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式 帝金 61027568

ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
黄色(日塗工17-70X)
内容量1本注文コード61027568品番HYP-06A
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

仕様白色反射テープ付材質スチール (頭部:ゴム)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約61黄色(日塗工17-70X)サイズ支柱カバー Φ139.8×t4.5 H850タイプ鉄筋コンクリート独立基礎タイプ仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上施工内容固定式
注意
※鉄筋コンクリート基礎が別途必要です。
※基礎サイズ(鉄筋コンクリート) 550×550×1000
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする