#737 マンダムセーフティー #737 丸五 61028615

#737 マンダムセーフティー #737 丸五 61028615
#737 マンダムセーフティー #737 丸五 61028615
#737 マンダムセーフティー #737 丸五 61028615
#737 マンダムセーフティー #737 丸五 61028615

マンダムセーフティー #737

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
色ホワイト
内容量1足注文コード61028615品番#737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

足ムレ防いで快適ドライブ。
長時間履いても足爽やかドライバー専用シューズ。
アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさが持続。
油の付着した床面でも変質しにくい耐油底。
運転しやすいヒール形状で、長距離の運転も疲れにくい。

サイズ(cm)
28
足幅
4E
色
ホワイト
機能
ムレ防止、耐油底
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
約410(26cm)
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※ソール部の穴より水は入ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-04
用途: 工場で管理、デスクワーク
製造業

履き心地は中々良い。値段を考えるとコストパフォーマンスは良い。あとは、耐久性だけだと思います。値段を考えると半年かなと感じてしまいますが。

対象商品 : 61028712
2026-05-13
用途: 工場内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何足か履き潰しましたけど、クッション性は抜群なんですが、重いんですよ、そこが残念。

対象商品 : 61028694
2024-05-12
用途: 自動車整備

冬用がこの春時期になり蒸れてきたので 新しいのを買ってみました。通気性と自動車の運転を考慮しました。踵が丸いので運転はしやすい〇。長時間使用していると少し蒸れる△(安全靴と個人差を考えれば〇)。デザイン〇。耐久性?(今後に期待)。

対象商品 : 61028651
2023-04-18
用途: 運転、荷役作業
SRS 様(サービス業)

履き心地抜群
革の素材抜群
デザイン抜群
運転のしやすさ抜群
価格抜群
総合的に大満足

対象商品 : 61028554
2022-04-21
用途: トラックドライバー
運輸・通信業

つま先もキッチリガードされていて軽くて履き心地が良いです

対象商品 : 61028545
2022-05-16
用途: 工場内用は白、屋外は黒に履き分けて使用

紐とマジックテープなので、スムーズに履き替えができて使いやすいです。

対象商品 : 61028721
2022-01-30
用途: 運送業
有限会社堀商 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

デザインと豊富なsize耐久性も優れていて長持ち!今迄に何足も買いました

対象商品 : 61028667
2021-09-13
用途: 積み下ろし時の作業にて
ナカマル商事 様(運輸・通信業)

半年に一度の周期で、安全靴を購入してます。
ある程度紐を緩めておいて、作業する時にマジックテープを締めて履いてます。靴底の硬さもいい感じで、インソールもしっかりしてて履きやすいですね!耐久性が有れば
またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする