シューズカバー バリアーマン C8000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード61031208 品番C8000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

使い捨てタイプ
JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
静電気帯電防止加工
耐水性能2,000mm以上
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。

用途
無機化学薬品取り扱い現場。
さまざまなバイオハザードに対応。
ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
感染症対策に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー サイズフリー 機能帯電防止 JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする