理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター セグメント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
150
180
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61033761
品番
R-125DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途
◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
仕様
乾式
高さ(mm)
6
適合材
無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
20