ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61033804 品番R-100T-1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。

用途
10mm以下の薄物用。
◎磁器タイル、陶器タイル
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)20 高さ(mm)5 適合材タイル・瓦 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-08
用途:
瓦切断
石原瓦店 様 (建設業・工事業)

充電グラインダー使用しまたが、最初は切れ無いだろうと、思ってましたが凄く切れそれいらい、コードレスばかりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする