大阪魂の 照明器具
大阪魂の 天井用配線器具・電球ソケット
大阪魂の 電球ソケット・レセプタクル
1号プルソケット黒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61033874
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
色
黒
定格
1A-250V
口金
E26
端子の種類
端子ネジ
材質(外枠)
フェノール・ユリア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61033874
-
34985745
HS-L26PS-G
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機
1個
¥
869
税込
¥
956
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)