- 引掛ランプレセプタクル 大阪魂 61033926

- 引掛ランプレセプタクル 大阪魂 61033926 - 引掛ランプレセプタクル 大阪魂 61033926 - 引掛ランプレセプタクル 大阪魂 61033926 - 引掛ランプレセプタクル 大阪魂 61033926

引掛ランプレセプタクル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61033926 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質ユリア/PBT 定格電圧(V)125 口金E26 定格電流(A)1 適合電線Φ1.6、Φ2.0Cu単線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033926
2017-10-05
用途:
賃貸マンションの暫定照明に利用しています。
里家 様 (建設業・工事業)

賃貸マンションの空き部屋の暫定照明として利用しています。
価格も安いので「暫定」と考えておりましたが、入居者からの
反応はシンプルで良いのでこのまま使いたいと申し出があり満足してもらっています。

対象商品:
61033926
2017-08-15
用途:
クローゼット内照明LED化
医療・福祉・介護関連業

クローゼット内照明にて取り付けました。
丸型レセプタクルサイズがピッタリはまりデザインが良いと思います。
取り付けも頗る簡単。コスパ最高。

対象商品:
61033926
2017-04-04
用途:
吹抜壁面の臨時的な照明設置
製造業

臨時設置とはいえ、ラウンド形状は綺麗に見える。準耐火の石膏ボードでは付属ネジが短かった

対象商品:
61033926
2016-10-15
用途:
照明器具の移設
k&K realestate 様

部屋で一時的使用に購入したが、価格が安く助かった

対象商品:
61033926
2016-09-20
用途:
洗面所の暗い所
農・林・水産業

この商品は、まず、安い。そして、電灯が明るくなる様に作られている。取り付けが簡単にできる。

対象商品:
61033926
2016-07-03
用途:
既設と交換
建設業・工事業

安価で問題なく使えて満足しています。

対象商品:
61033926
2014-12-05
用途:
照明器具取り付け

大手メーカーと変わらず使えました

対象商品:
61033926
2014-03-12
用途:
照明の追加
有限会社安谷 様

問題はなし普通に手軽に使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする