SDSDU-008G-J35 ウルトラ SDXC UHS-I カード サンディスク 61034093

ウルトラ SDXC UHS-I カード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034093 品番SDSDU-008G-J35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速転送:最大30MB/秒の転送速度で、連写撮影やパソコンへの高速データ転送を実現します。
高画質HD動画の記録に対応:CLASS 10をサポートしており、HD動画撮影に最適です。
抜群の耐久性:安心の防水、耐温度、耐衝撃、耐X線仕様です。

データ転送速度
CLASS 10
最大30MB/秒
用途さまざまなデジタルフォーマット(高画素の写真、高画質HD動画、音楽など)の保存。 質量(g)(約)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)24.0×32.0×2.1 保存温度(℃)-40〜85 保証期間無期限 使用環境温度(℃)-25〜85 互換性SDHCまたはSDHC UHS-I(8-32GB)、SDXCまたはSDXC UHS-I( 64GB)に対応した機器で使用可能 記憶容量(GB)8 セキュリティ意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61034093
2014-06-04
用途:
デジカメにて使用

特に問題なく使用出来ています。速度も価格についても、妥当かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする