パイプファン 大風量タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61035484 品番V-08PP7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「サイレントウェーブレットファン」採用で静音化。
「MINIMO」採用で、風量アップ・省エネ化を実現。
大風量タイプ。

接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)0.54 消費電力(W)(50/60Hz)3.9/4.7 電源電圧(V)100 電源仕様電源コード直付 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)100/120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61035484 V-08PP7 77433458 V-08PP8 パイプファン 大風量タイプ 三菱電機 パイプファン 大風量タイプ 三菱電機 1台 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
61035484 V-08PP7 77433467 V-08PPD8 パイプ用ファン 三菱電機 パイプ用ファン 三菱電機 1台 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61035484
2019-02-19
用途:
トイレの換気

とても静かな製品です。スイッチの切り忘れが心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
61035484
2018-01-22
用途:
冷凍庫の、ファンの換気
製造業

今まで使っていた、パイプファンの、1,5倍の風量ですね、大満足です

2015-07-16
用途:
トイレ換気

静音なハズだけど、大風量タイプを買ったので・・・
少しウルサイ!

3人が参考にしています
対象商品:
61035484
2014-08-29
用途:
車庫の循環排気

以前使用していた物が、14年目にして、動かなくなったための交換。365日14年長持ちしました、また14年頑張って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61035484
2013-09-05
用途:
床下の換気
建設業・工事業

音も静かでよいと思います。
ちょっと高価だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする