テザック
テザックの 通線工具類
テザックの 通線・入線工具
テザックの 電動ウインチ用ロープ
ダイナミクスロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61037288
品番
D-HL-12-14MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープ(鋼索)に比べて約1/6の重量と軽い為、作業が早く、容易になります。
軽量化や柔軟性による安全性能が向上します。
用途
林業向け
仕様
ロープの打ち方:12打ち
トラスコ品番
148-8779
材質
HMPE
質量(kg)
22.5
色
白
長さ(m)
200
包装形態
ヘッシャンにて梱包
引張強度(kN)
126
線径(mm)
14
注意
※ワイヤロープに比較して耐熱および摩耗性能は劣ります。
※鋭角な角部でのご使用や、繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください。
※またエンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください。
※結んでご使用や捻じれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。
※ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません