画像準備中

ダイナミクスロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61037297 品番D-HS-12-10MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤロープ(鋼索)に比べて約1/6の重量と軽い為、作業が早く、容易になります。
軽量化や柔軟性による安全性能が向上します。

用途林業向け 仕様ロープの打ち方:12打 トラスコ品番148-8830 材質HMPE 質量(kg)11.5 長さ(m)200 引張強度(kN)57.7 線径(mm)10
注意
※ワイヤロープに比較して耐熱および摩耗性能は劣ります。
※鋭角な角部でのご使用や、繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください。
※またエンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください。
※結んでご使用や捻じれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。
※ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする