トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PCバッグ/キャリングバッグ
トライメイトの ガジェットポーチ
ガジェット小物入れケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61037544
品番
TR-GKK001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ACアダプタなどのガジェット類をまとめて収納できる大容量収納ポーチです。
撥水加工仕様になります。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
235×90×120
色
ブラック
質量(g)
135
特性
撥水加工