OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709

 

OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709
OF15M オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 61037709

オフィスシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61037709品番OF15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。

材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレンホワイト質量(g)18400電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚ダストボックス容量(L)30細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)細断寸法(mm)約2×15投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604待機電力(W)1.5細断可能物コピー用紙最大投入幅218mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする