小津産業
小津産業の 掃除用具
小津産業の モップ
小津産業の フラットモップ
ウォールモップセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61037744
品番
110642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツール素材はアルミなので軽量です。
ヘッドを固定するロックスイッチがあるので、拭きにくいエリアもしっかり清掃できます。
セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。
用途
壁、天井、床面の清掃。
トラスコ品番
137-4333
セット内容
替えクロスのみ
材質
ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%
長さ(mm)
996〜1633
幅(mm)
300
質量(kg)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません