高速起動ラミネーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61038138 品番HSL-A343-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(
HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。

材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150

商品説明動画

高速起動加工速度比較
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
ラミネート
製造業

ラミネート機器は、起動に時間が掛かり、ラミネートを通す作業に時間が掛かる印象があり手間の掛かる作業の印象がありましたが、当該機は起動が早く直ぐに使えて、安定した動作でラミネートを通すスピードも速く仕上げもきれいに出来上がり、業務が円滑に進み、満足しています。

2026-01-07
用途:
工事関係掲示物のラミネート
建設業・工事業

起動が速いのが最高 以前もアイリスオーヤマの製品を使用していたが紙詰まりを起こしてローラーにラミネート用紙を巻き込んでしまい使えなくなってしまった 前のラミネートにも愛着があったので今回もアイリスオーヤマ製品にしたが、4本ローラ−なので仕上りが良いような気がする デザインもすっきりしていて良い

2025-11-14
用途:
ラミネート
製造業

早い!ラミネートの端部もきちんとラミネートされている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする