YJ-21 ZENITH(ゼニス) グラフィック システムヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61054298 品番 90791-2368X
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フルフェイスルックなシルエットとシステムの快適性を両立したZENITHハイエンドシステムヘルメットにグラフィックモデル登場
王道のセンターストライプにピンストライプ、ツーポイントグラフィックを施し、スポーティーながらも落ち着いたシックなデザインとしました。
開閉式ダイレクトベンチレーション
片手で簡単にできるチンバー開閉システム
ラピッドサンバイザーシステム
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
風の巻き込みを防ぐチンカーテンを標準装備
インカムスピーカー収納スペース
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)
眼鏡用スリット内装
オプションでピンロックシート装着可能
UVカットシールド
シェル形状
サンバイザー
ベンチレーション
SUPERCOOL内装

サイズXL セミフラットブラック 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、2帽体、PINLOCKシールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー 規格JIS2種・SG
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする