大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の タイヤラック・タイヤカバー
大橋産業(BAL)の タイヤラックカバー
タイヤ保護カバー(難燃加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61055077
品番
NO1568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性加工で安心・安全
ファスナー付でらくらく着脱
カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付
耐久性に優れた高級厚手生地使用
難燃加工/防水/防雪/防塵/紫外線(UV)カット
用途
タイヤの劣化を防ぐ!タイヤ保護カバー
材質
ポリエステル
色
シルバー
質量(g)
330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
750×900(使用時)
機能
難燃性加工、防水加工、強風対策、UVカット、止水ファスナー付
外径(mm)
740以下
タイヤ幅(mm)
220以下
注意
※製品本来の用途以外に使用しないでください。
※参考タイヤサイズは目安です。使用するタイヤ4本の寸法と本製品の寸法をご確認ください。
※火気のそばで使用しないでください。
※ご購入前はメーカーホームページの取扱説明書をご確認ください。
※完全防水ではありません