ネジ深さプラグゲージ(SPD)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61056635 品番 SPD M6P1.0 GPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。

ピッチ1 ねじの呼び寸法M6 寸法(Φmm)計測側:12 測定深さ(mm)0〜25 二面幅(mm)7 ゲージGPU/6HGP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする