ネジ深さプラグゲージ(SPD)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61056687 品番 SPD M10P1.0 GPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。

ピッチ1 ねじの呼び寸法M10 寸法(Φmm)計測側:14 測定深さ(mm)0〜25 二面幅(mm)9 ゲージGPU/6HGP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする