※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス モノタロウ 61068036 M3×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス モノタロウ 61068036

六角ボルト 全ねじ ステンレス

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード61068036 品番M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は992種類から選べます 他の種類を見る

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。
より購入しやすい入数にしました。

材質/仕上ステンレス(SUS304) ねじの呼びM3 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 ねじ山種類メートル並目 ねじの種類六角ボルト
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61068036 M3×8 28757227 M3×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂 1袋(50本) 559 税込615 メーカー違いの相当品です
61068036 M3×8 28761165 M3×8 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂 1袋(6本) 189 税込208 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61068858
2024-03-25
用途:
ストックヤードの組み立て

ストックヤード扉取り付け用です
雨がかかるので、ステンレスです

1人が参考にしています
対象商品:
61074729
2023-08-03
用途:
トラックマフラー付近の取付ボルトとて

高熱が発生するところなので、すぐに錆びるので、ステンレスを使います。価格も特価品だったので結構安く買えたのがよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
61068508
2023-07-25
用途:
バイク整備作業
製造業

値段も手ごろなステンレスボルトとなります。バイク整備の際、比較的細いM5程度のボルトも多く使用されています。強度を持たせたいときにステンレスボルトを使用しております。

対象商品:
61070276
2023-06-09
用途:
船舶の配管フランジ接合部に

船舶の配管接合部分に使用しました。
ホームセンターや船具屋経由だと割高なので助かります。

対象商品:
61069226
2023-06-15
用途:
屋外での締め付け固定
有限会社 柴藤自動車 様

ステンレスですので腐食耐性を期待しての購入です。
結果はまだ分かりませんが普通に使えていますので★4つで。

対象商品:
61068894
2023-03-22
用途:
除雪機のシェアピン
農・林・水産業

除雪機のシェアピンが切れたので交換用に使用してみたら、純正のシェアピンと変わらずに使えたので、追加で購入、

対象商品:
61069226
2023-07-14
用途:
換気扇取り付け用
プロトエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

まったく問題ありません。ねじ山もキレイに立っていました。

対象商品:
61068535
2023-03-05
用途:
工作物の固定
工作塾 様 (その他業種)

精度、材質とも良いねじで、特にねじ長さが18mmという目的に合った寸法(他にはない)
で今後ともこの類のねじを購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする